FY 50 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 50 TR
Rubix:11919
Hersteller:6365
EAN:7316570892994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Produktdetails : FY 50 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60,6x143x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2261,5 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 51,6 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 143 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen