FY 17 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 17 TF
Rubix:311792
Hersteller:6324
EAN:7316570181982
FY 17 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite26 mm
Befestigungsabstand54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 17 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32,9x76x17 mm
Bruttogewicht395 g
Innendurchmesser17 mm
Breite26 mm
Befestigungsabstand54 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager27,4 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9560 N
Außendurchmesser76 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
30,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen