UCFC 206-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCFC206-J7
Rubix:1417651
Hersteller:0821988370000
EAN:4054366899286


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Produktdetails : UCFC 206-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 125 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 32,2 mm |
| Länge | 125 mm |
| Serie | ucfc |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 38,1 mm |
| Gewicht | 1,253 kg |
| Bauform | flansch mit vier schrauben und führung, befestigung mit gewindestiften (nicht ausdehnbar / fest) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort