PCJY 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheit PCJY..-XL-N
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:PCJY60-XL-N-I
INA:PCJY60-XL-N
Rubix:14636
Hersteller:0947305800000
EAN:4054372845321


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 47,5 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Produktdetails : PCJY 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Selbstausrichtende Lager PCJY, Lagergehäuse mit 4 Befestigungslöchern, Grauguss, Gewindestift im Innenring, Abdichtung P
Stärken
PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 47,5 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 175 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 68 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Außendurchmesser | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std