FYC 55 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYC 55 TF
Rubix:146224
Hersteller:98143
EAN:7316570872170


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Produktdetails : FYC 55 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,4x185x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4115 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 55 mm |
| Länge | 185 mm |
| Gesamtbreite Lager | 55,6 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43600 N |
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen