RCJTY 30-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTY30-TV-VA-HLA
Rubix:448687
Hersteller:0517325560000
EAN:4054366714978


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Produktdetails : RCJTY 30-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit RCJTY..-TV-VA
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,2x148x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 424 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 80 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | kunststoff (gehäuse) / edelstahl (einsatz) |
| Höhe | 40,2 mm |
| Länge | 148 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18700 N |
| Außendurchmesser | 148 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort