LKPE 205H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKPE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKPE205H
Rubix:3305272
Hersteller:LKPE.205.H
EAN:3413520739928




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKPE 205H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 15 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Bauform | stehlager (zwei schrauben) |
| Höhe | 67,8 mm |
| Länge | 139 mm |
| Serie | lkpe200 |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Breite | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen