ESPAE 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - ESPAE204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESPAE204
Rubix:674419
EAN:3413529507252




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESPAE 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x68x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 21,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std