Spannlager mit Gewindestift SNR UC215G2T20, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 77.8 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UC215G2T20
Rubix:674115
EAN:3413529580958





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 77,8 mm |
Dokumente
Produktdetails : UC 215G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem, Einsatz für Betriebstemperaturen bis +200°C,
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x135x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2145 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 77,8 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen