Spannlager mit Gewindestift SKF YAT 207, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 19 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAT 207
Rubix:16344
Hersteller:30276
EAN:7316570100501
YAT 207 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAT 207 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung des Spannringlagers eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der an einer Seite breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt.

Stärken

- Schnell und einfach auf der Welle zu montieren
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x72x72 mm
Bruttogewicht373 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieyat
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Bohrung35 mm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Gesamtbreite Lager33 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Gewicht0,31 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
28,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an