Spannlager mit Gewindestift INA GAY15-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 22 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GAY15-XL-NPP-B
Rubix:988210
Hersteller:0009051190000
EAN:4012802806953


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : GAY 15-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen