Spannlager mit Gewindestift INA GAY60-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 47 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GAY60-XL-NPP-B
Rubix:12154
Hersteller:0009434870000
EAN:4064327886194


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : GAY 60-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort