Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 203/15-2F, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 27.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 203/15-2F
Rubix:16299
Hersteller:30185
EAN:7316571125312
YAR 203/15-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite27,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 203/15-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27,4x40x40 mm
Bruttogewicht105 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite27,4 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl9500 rpm
Gesamtbreite Lager27,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4,75 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9,56 N
Gewicht0,1 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
19,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an