Spannlager mit Gewindestift SNR UC213G2T20, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 65.1 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UC213G2T20
Rubix:674109
EAN:3413529580873





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : UC 213G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem, Einsatz für Betriebstemperaturen bis +200°C,
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x127x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1752 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen