Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 204-2RF, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 204-2RF
Rubix:16302
Hersteller:30192
EAN:7316570395112
YAR 204-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 204-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x47x47 mm
Bruttogewicht148 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl5000 rpm
Gesamtbreite Lager31 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r6,55 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12,7 N
Gewicht0,14 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
20,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an