Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 205-100-2F, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 34.1 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 205-100-2F
Rubix:16305
Hersteller:30198
EAN:7316577748584


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34,1 mm |
Produktdetails : YAR 205-100-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34,1x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 183 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7,8 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14 N |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std