GYE 20-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager

Referenzen
ina:GYE20-XL-KRR-B
rubix:12939
hersteller:0008089380000
ean:4012802783384
GYE 20-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 20-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite31 mm
LagerspielCN
SerieGYE..-XL-KRR-B
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
DichtungZwei Gummidichtungen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std