Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX208G2L4, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.8 mm
SNR Einsatz EX200 L4
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:EX208G2L4
Rubix:836035
Hersteller:EX208G2L4
EAN:3413520969073




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : EX 208G2L4 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Vierlippendichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Exzenterringbefestigung, nachschmierbar, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 42,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 40 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 21 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std