Spannlager mit Exzenterspannring SNR ES211G2, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 32.5 mm
SNR - Einsatz - ES211G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ES211G2
Rubix:673453
EAN:3413529503469





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : ES 211G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch exzentrische Ringe, Einlippen-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1035 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 32,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std