Pendelkugellager FAG 1206-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1206-K-TVH-C3
FAG:1206-K-TVH-C3>N
Rubix:3512741
Hersteller:3007440300030
EAN:4064328162952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 1206-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 11400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen