Pendelkugellager FAG 2216-TVH>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2216-TVH
FAG:2216-TVH>N
Rubix:3512862
Hersteller:0972599500000
EAN:4064327521163


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2216-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage