Pendelkugellager INA BE40-XL, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:BE40-XL
Rubix:11571
Hersteller:0009484890000
EAN:4012802802580


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BE 40-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke INA zeichnet sich durch seine Robustheit und Vielseitigkeit aus. Es ist ideal für industrielle Anwendungen, die Langlebigkeit und Präzision erfordern. Dank seines einreihigen Kugeldesigns sorgt dieses Lager für geringe Reibung, höhere Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einzelne Kugelreihe, die eine ausgewogene Verteilung von radialen und axialen Lasten ermöglicht. Sein zylindrischer Außenring und der Stahl-Ausrichtring gewährleisten eine optimale Selbstjustierung. Beide Seiten des Lagers sind mit P-Dichtungen versehen, die einen wirksamen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Die BE-Selbstjustierkonstruktion macht es besonders geeignet für schwierige Umgebungen, da es unter hohen Belastungen und bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig arbeitet.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist durch sein abgedichtetes Design vereinfacht. Die Dichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Staub und Partikeln, was den Wartungsaufwand reduziert. Um jedoch eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und das Lager gemäß den Vorgaben des Herstellers zu schmieren. Dies verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert das Risiko von Ausfällen oder Produktionsunterbrechungen.
Markeninformation:
INA, ein Mitglied der Schaeffler-Gruppe, ist eine weltweit renommierte Marke, die auf die Herstellung von Lager- und Lineartechniklösungen spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1946 hat sich INA schnell als führend in der Präzisionstechnologie etabliert und bietet innovative, hochwertige Produkte an. INA zeichnet sich durch ihre Expertise in der Entwicklung von Komponenten für eine Vielzahl von Industrien aus, von der Automobilbranche bis hin zu Schwerindustriegeräten. Die Lösungen von INA sind darauf ausgelegt, die Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz mechanischer Systeme zu verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und umfassendem Know-how ist INA ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Abläufe durch fortschrittliche und nachhaltige Lagerlösungen optimieren wollen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einzelne Kugelreihe, die eine ausgewogene Verteilung von radialen und axialen Lasten ermöglicht. Sein zylindrischer Außenring und der Stahl-Ausrichtring gewährleisten eine optimale Selbstjustierung. Beide Seiten des Lagers sind mit P-Dichtungen versehen, die einen wirksamen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Die BE-Selbstjustierkonstruktion macht es besonders geeignet für schwierige Umgebungen, da es unter hohen Belastungen und bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig arbeitet.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist durch sein abgedichtetes Design vereinfacht. Die Dichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Staub und Partikeln, was den Wartungsaufwand reduziert. Um jedoch eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und das Lager gemäß den Vorgaben des Herstellers zu schmieren. Dies verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert das Risiko von Ausfällen oder Produktionsunterbrechungen.
Markeninformation:
INA, ein Mitglied der Schaeffler-Gruppe, ist eine weltweit renommierte Marke, die auf die Herstellung von Lager- und Lineartechniklösungen spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1946 hat sich INA schnell als führend in der Präzisionstechnologie etabliert und bietet innovative, hochwertige Produkte an. INA zeichnet sich durch ihre Expertise in der Entwicklung von Komponenten für eine Vielzahl von Industrien aus, von der Automobilbranche bis hin zu Schwerindustriegeräten. Die Lösungen von INA sind darauf ausgelegt, die Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz mechanischer Systeme zu verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und umfassendem Know-how ist INA ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Abläufe durch fortschrittliche und nachhaltige Lagerlösungen optimieren wollen.
Stärken
• Die einreihige Struktur ermöglicht eine optimale Verteilung der radialen und axialen Lasten, was die Lebensdauer des Lagers verlängert.
• Die P-Dichtungen auf beiden Seiten bieten einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb.
• Der zylindrische Außenring und der Stahl-Ausrichtring sorgen für eine präzise Selbstjustierung, minimieren Fehlausrichtungen und verhindern vorzeitigen Verschleiß.
• Die P-Dichtungen auf beiden Seiten bieten einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb.
• Der zylindrische Außenring und der Stahl-Ausrichtring sorgen für eine präzise Selbstjustierung, minimieren Fehlausrichtungen und verhindern vorzeitigen Verschleiß.
Anwendungen
Dank seiner Dichtungs- und Selbstjustierungseigenschaften eignet sich dieses Rillenkugellager für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten und Transportsystemen eingesetzt. Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber staubigen und feuchten Umgebungen macht es ideal für den Einsatz in Fabriken, Minen und der chemischen Industrie. Auch in stark vibrierenden Umgebungen bietet es eine hohe Präzision und erhöhte Zuverlässigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | be..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort