Pendelkugellager FAG 2207-K-2RS-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2207-K-2RS-TVH-C3
FAG:2207-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:3512824
Hersteller:3002413990030
EAN:4064327867605




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2207-K-2RS-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort