Pendelkugellager FAG 2308-TVH>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2308-TVH>J
Rubix:3512912
Hersteller:3002922870000
EAN:4064327867131
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2308-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
64,79 exkl. MwSt.
/ Stück
77,10 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an