Pendelkugellager FAG 1210-TVH>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1210-TVH
FAG:1210-TVH>J
Rubix:3512751
Hersteller:3001272510000
EAN:4064327867339




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 1210-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort