Pendelkugellager FAG 2206-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2206-2RS-TVH
FAG:2206-2RS-TVH>N
Rubix:3176691
Hersteller:0969965790000
EAN:4064327328687


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 2206-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,265 kg |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Norm | DIN 620 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std