Pendelkugellager FAG 2307-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2307-K-TVH-C3
FAG:2307-K-TVH-C3>J
Rubix:3321186
Hersteller:3002918090030
EAN:4064327867049
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2307-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Gewicht0,657 kg
Stärke31 mm
Referenzdrehzahl9800 rpm
NormDIN 630
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
54,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,18 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an