Pendelkugellager SKF 2316 K, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2316 K
Rubix:8193
Hersteller:36060
EAN:7316570187199
2316 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2316 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x170x170 mm
Bruttogewicht5600 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
479,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an