Pendelkugellager FAG 1209-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:1209-K-TVH-C3>J
Rubix:3512747
Hersteller:0972585200030
EAN:4064327867179
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1209-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
32,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an