Pendelkugellager FAG 1312-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1312-K-TVH-C3
FAG:1312-K-TVH-C3>N
Rubix:3512795
Hersteller:3007443740030
EAN:4064328163065


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 1312-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage