Pendelkugellager FAG 2306-TVH>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2306-TVH
FAG:2306-TVH>J
Rubix:3469092
Hersteller:3002917790000
EAN:4064327867001




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 2306-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen