Pendelkugellager SKF 2216 ETN9/C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2216 ETN9/C3
Rubix:173164
Hersteller:34899
EAN:7316577737694
2216 ETN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2216 ETN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht1995 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
204,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an