Pendelkugellager FAG 1308-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1308-K-TVH-C3
FAG:1308-K-TVH-C3>J
Rubix:3512785
Hersteller:3002265780030
EAN:4064327867568
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1308-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
47,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an