Pendelkugellager FAG 1215-TVH>N, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1215-TVH
FAG:1215-TVH>N
Rubix:3512763
Hersteller:0972594110000
EAN:4064327521101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1215-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen