Pendelkugellager FAG 1209-TVH>J, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1209-TVH
FAG:1209-TVH>J
Rubix:3512748
Hersteller:3001272430000
EAN:4064327867315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 1209-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Werkstoff | polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,461 kg |
| Stärke | 19 mm |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Norm | ISO 492:2023 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort