Pendelkugellager FAG 2222-K-M-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 53 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2222-K-M-C3
Rubix:508401
Hersteller:0384727080030
EAN:4012801188227
2222-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2222-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x200x200 mm
Bruttogewicht6940 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22..-k-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
605,74 exkl. MwSt.
/ Stück
720,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an