Pendelkugellager FAG 2214-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2214-2RS-TVH
FAG:2214-2RS-TVH>N
Rubix:3512856
Hersteller:3007444980000
EAN:4064328165229


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2214-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort