Pendelkugellager FAG 1304-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1304-TVH-C3
FAG:1304-TVH-C3>N
Rubix:3512776
Hersteller:3003339000030
EAN:4064327867933
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1304-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
25,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,18 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an