Pendelkugellager FAG 1205-TVH>N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1205-TVH
FAG:1205-TVH>N
Rubix:3176672
Hersteller:0968917500000
EAN:4064327297914


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 1205-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 13400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen