Pendelkugellager SKF 2220 KM/C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2220 KM/C3
Rubix:7785
Hersteller:34912
EAN:7316577063380
2220 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2220 KM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Ausgleich von statischen und dynamischen Fluchtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x180x180 mm
Bruttogewicht5023 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
584,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
695,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an