Pendelkugellager SKF 2213 ETN9/C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2213 ETN9/C3
Rubix:140342
Hersteller:34883
EAN:7316577056467
2213 ETN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2213 ETN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x120x120 mm
Bruttogewicht1391 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Gewicht1,45 kg
Stärke31 mm
Referenzdrehzahl10000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r20000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an