Pendelkugellager FAG 1207-TVH>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1207-TVH
FAG:1207-TVH>J
Rubix:3512743
Hersteller:3001264090000
EAN:4064327867254
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1207-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
25,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an