Pendelkugellager FAG 2315-K-M-C3>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2315-K-M-C3
FAG:2315-K-M-C3>J
Rubix:3475135
Hersteller:3002899950030
EAN:4064327867865




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 2315-K-M-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | massiv-messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 125000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen