Pendelkugellager FAG 1216-TVH>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1216-TVH
FAG:1216-TVH>N
Rubix:3512766
Hersteller:0972594200000
EAN:4064327521125
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1216-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl5100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
101,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an