Pendelkugellager SKF 1308 ETN9, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1308 ETN9
Rubix:7405
Hersteller:34270
EAN:7316576620720
1308 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1308 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht680 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33800 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
58,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an