Pendelkugellager FAG 1310-TVH>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1310-TVH
FAG:1310-TVH>N
Rubix:3512790
Hersteller:3003348000000
EAN:4064327867940




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 1310-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort