Pendelkugellager FAG 1211-K-TVH>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1211-K-TVH
FAG:1211-K-TVH>N
Rubix:3399739
Hersteller:3007440480000
EAN:4064328162969


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 1211-K-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std