Pendelkugellager FAG 1208-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1208-K-TVH-C3
FAG:1208-K-TVH-C3>J
Rubix:3512745
Hersteller:3001264170030
EAN:4064327867278
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1208-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19400 N
29,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an