Pendelkugellager FAG 1203-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1203-TVH-C3
FAG:1203-TVH-C3>N
Rubix:3512738
Hersteller:0972441390030
EAN:4064327520852
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1203-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12..-tvh
Käfigpolyamid
Gewicht0,073 kg
Referenzdrehzahl17400 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r2010 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8100 N
18,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an