Pendelkugellager SKF 2206 E-2RS1KTN9, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2206 E-2RS1KTN9
Rubix:140338
Hersteller:34820
EAN:7316577039873


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 2206 E-2RS1KTN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 251 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std